PHOENIX CONTACT - PHC1047460 PTFIX 4/18X1,5-NS35 BK MORSETTO DISTRIBU


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connessione elettrica 1 - Altri
Corrente nominale In - 17.5 A
Colore - Nero
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Tipo di connessione elettrica 2 - Altri
Confezione
20 PZ
EAN
4055626665658
Codice prodotto
PHC1047460
Cod. produttore
1047460
Produttore
PHC
Tipo di connessione elettrica 1:
Altri
Corrente nominale In:
17.5 A
Colore:
Nero
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Tipo di connessione elettrica 2:
Altri
Numero di punti di serraggio per piano:
19
Tensione nominale:
500 V
Piani ponticellati internamente:
sì
Necessaria piastra di chiusura:
no
Materiale del corpo isolante:
Altri
Larghezza:
21.6 mm
Altezza:
58.1 mm
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Profondità:
26.4 mm