PHOENIX CONTACT - PHC1047432 PTFIX 4/18X1,5-G RD Morsetto distribuzio
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
20 PZ
EAN
4055626665375
Codice prodotto
PHC1047432
Cod. produttore
1047432
Produttore
PHC
Blocco distributore, ponticellato internamente, tensione nominale: 450 V, corrente nominale: 17,5 A, numero di connessioni: 19, Presa, sezione: 0,14 mm² - 2,5 mm², Connessione Push-in, Connessione collettiva, Sezione di dimensionamento: 4 mm², sezione: 0,2 mm² - 6 mm², tipo di montaggio: incollare, colore: rosso


