pagina iniziale
nuovo

PHOENIX CONTACT - PHC1046979 PTFIX 4/12X1,5-G BK Morsetto distribuzio

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1046979 PTFIX 4/12X1,5-G BK Morsetto distribuzio

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 20 PZ

EAN

4055626669045

Codice prodotto

PHC1046979

Cod. produttore

1046979

Produttore

PHC

Blocco distributore, tensione nominale: 450 V, corrente nominale: 17,5 A, numero di connessioni: 13, Presa, sezione: 0,14 mm² - 2,5 mm², Connessione Push-in, Connessione collettiva, Sezione di dimensionamento: 4 mm², sezione: 0,2 mm² - 6 mm², tipo di montaggio: incollare, colore: nero