PHOENIX CONTACT - PHC1046617 PTFIX 4X1,5 VT Morsetto distribuzione
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
30 PZ
EAN
4055626643526
Codice prodotto
PHC1046617
Cod. produttore
1046617
Produttore
PHC
Blocco distributore, ponticellato internamente, tensione nominale: 450 V, corrente nominale: 17,5 A, numero di connessioni: 4, tipo di connessione: Connessione Push-in, sezione: 0,14 mm² - 2,5 mm², tipo di montaggio: montaggio su adattatori per il fissaggio su guida di supporto, Montaggio diretto con flangia, Mobile, colore: viola


