pagina iniziale
nuovo

PHOENIX CONTACT - PHC1043711 FP 0,8/ 32-FV-SH 4,85 Connettore

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1043711 FP 0,8/ 32-FV-SH 4,85 Connettore

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 500 PZ

EAN

4055626612386

Codice prodotto

PHC1043711

Cod. produttore

1043711

Produttore

PHC

connettore femmina SMD schermato, corrente nominale: 1,7 A, tensione di prova: 500 V AC, numero poli: 32, passo: 0,8 mm, colore: nero, superficie contatti: Au, tipo di connessione del contatto: Femmina, montaggio: Saldatura SMD