PHOENIX CONTACT - PHC1041800 FOC-I-D1PGR-S/SCGCSM CONNETTORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di fibra - Multimodale 50/125
Numero di fibre - 0
Tipo di costruzione - Altri
Materiale della guaina esterna - Altri
Numero di fibre per nucleo - 0
Confezione
1 PZ
EAN
4055626596877
Codice prodotto
PHC1041800
Cod. produttore
1041800
Produttore
PHC
Tipo di fibra:
Multimodale 50/125
Numero di fibre:
0
Tipo di costruzione:
Altri
Materiale della guaina esterna:
Altri
Numero di fibre per nucleo:
0
Impermeabile longitudinalmente:
no
Con protezione anti-roditori:
no
Colore della guaina esterna:
Verde
Impermeabile trasversalmente:
no
Con serracavo:
sì
Specifica del materiale della guaina esterna:
Altri
Cavo privo di metalli:
sì
Resistente ai raggi UV:
no
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Nessuno
Soffiata:
no
Classe di opacità dei fumi secondo EN 13501-6:
Nessuno
Classe di gocciolamento di particelle incandescenti secondo EN 13501-6:
Nessuno
Classe di acidità secondo EN 13501-6:
Nessuno
Resistente all’olio secondo EN 60811-404:
no
Resistente agli agenti chimici:
no
Idoneo per posa interrata:
no
A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):
no