PHOENIX CONTACT - PHC1036975 PSPT 2,5/ 4-ST BU Custodia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
- 50 PZ 
EAN
4055626570013
Codice prodotto
PHC1036975
Cod. produttore
1036975
Produttore
PHC
Connettore per circuiti stampati, sezione nominale: 2,5 mm², colore: blu, corrente nominale: 16 A, tensione di dimensionamento (III/2): 300 V, superficie contatti: Sn, tipo di connessione del contatto: Femmina, numero dei potenziali: 4, numero di file: 1, numero poli: 4, numero di connessioni: 4, serie di prodotti: PSPT 2,5/..-ST, passo: 5 mm, tipo di connessione: Connessione a molla Push-in, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, gancio di bloccaggio: - Gancio di bloccaggio, bloccaggio: assente, tipo di fissaggio: assente, tipo di confezione: confezionato nel cartone, Colore dell'apertura della molla: arancione