pagina iniziale
nuovo

PHOENIX CONTACT - PHC1033785 PTC 2,5-MT BU Morsetto sezionatore

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1033785 PTC 2,5-MT BU Morsetto sezionatore

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4055626540603

Codice prodotto

PHC1033785

Cod. produttore

1033785

Produttore

PHC

Morsetto con sezionatore a coltello, tensione nominale: 400 V, corrente nominale: 20 A, 1. piano, tipo di connessione: Connessione Push-in, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm², sezione: 0,14 mm² - 4 mm², montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: blu