PHOENIX CONTACT - PHC1033202 MINI MCR-2-SPS-24-15 GENERATORE TENSIONE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Max. corrente di uscita 1 - 0.03 A
Tensione nominale di alimentazione DC - 30...30 V
Stabilizzato - no
Adatto per montaggio modulare - no
Possibilità di montaggio su guida - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4055626537962
Codice prodotto
PHC1033202
Cod. produttore
1033202
Produttore
PHC
Max. corrente di uscita 1:
0.03 A
Tensione nominale di alimentazione DC:
30...30 V
Stabilizzato:
no
Adatto per montaggio modulare:
no
Possibilità di montaggio su guida:
sì
Valore nominale corrente d'uscita 1:
0.03 A
Potenza assorbita:
0.9 VA
Larghezza:
6.2 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Altezza di incasso:
109.81 mm
Montaggio diretto possibile:
no
Profondità:
119.2 mm
Altezza:
109.81 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Installabile a parete:
no
Larghezza di incasso:
6.2 mm