PHOENIX CONTACT - PHC1032919 ELR 1-SC-24DC/600AC-20 RELE STATICO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale di impiego Ie in AC-1 - 20 A
Tensione nominale di comando Us DC - 24...24 V
Numero di fasi - 1
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Corrente nominale di impiego Ie in AC-3 - 5 A
Confezione
1 PZ
EAN
4055626537726
Codice prodotto
PHC1032919
Cod. produttore
1032919
Produttore
PHC
Corrente nominale di impiego Ie in AC-1:
20 A
Tensione nominale di comando Us DC:
24...24 V
Numero di fasi:
1
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Corrente nominale di impiego Ie in AC-3:
5 A
Adatto per montaggio modulare:
sì