PHOENIX CONTACT - PHC1032738 PTTB 2,5-2DIO/UL-O/UR-O/U-OG/O-GN Morset

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
50 PZ
EAN
4055626537351
Codice prodotto
PHC1032738
Cod. produttore
1032738
Produttore
PHC
Componente morsetto componibile, con diodo integrato 1N4007, corrente nominale: 0,5 A, numero di connessioni: 4, tipo di connessione: Connessione Push-in, 1. e 2. piano, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm², sezione: 0,14 mm² - 4 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio