PHOENIX CONTACT - PHC1031080 HC-HS-06-I-PT-F INSERTO CONTATTI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatto - Presa(femmina)
Numero di poli - 6
Corrente nominale In - 35 A
Tensione nominale - 400 V
Tipo di collegamento elettrico - Connessione con morsetto a molla
Confezione
1 PZ
EAN
4055626534626
Codice prodotto
PHC1031080
Cod. produttore
1031080
Produttore
PHC
Tipo di contatto:
Presa(femmina)
Numero di poli:
6
Corrente nominale In:
35 A
Tensione nominale:
400 V
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione con morsetto a molla
Numero di contatti di potenza:
6
Numero di contatti di controllo:
0
Inserto portacontatti senza contatti:
no
Diametro del contatto a innesto:
3.5 mm
Materiale del portacontatti:
Termoplastico
Temperatura ambiente:
125...125 °C
Temperatura di esercizio:
-40...125 °C
Tensione nominale di picco:
6 kV
Categoria di sovratensione:
III
Grado di inquinamento:
3
Con protezione del cavo:
no
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
1.5...6 mm²
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
1.5...6 mm²
Materiale della superficie dei contatti:
Altri
Materiale dell'inserto portacontatto:
Termoplastico
Materiale dei contatti:
Altre leghe di rame
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Con conduttore di terra:
sì
Numero min. di cicli di innesto:
500
Larghezza:
34 mm
Altezza:
32.5 mm
Profondità:
84.5 mm


