PHOENIX CONTACT - PHC1030649 PV-ED6/Y-120(2+/1-) CONNETTORE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma del connettore di alimentazione, lato campo (Sensore / Attuatore) - Lineare
Forma del connettore di alimentazione, lato distributore - Lineare
Numero di poli - 2
Lunghezza del cavo - 0.12 m
Schermato - no
Confezione
10 PZ
EAN
4055626533841
Codice prodotto
PHC1030649
Cod. produttore
1030649
Produttore
PHC
Forma del connettore di alimentazione, lato campo (Sensore / Attuatore):
Lineare
Forma del connettore di alimentazione, lato distributore:
Lineare
Numero di poli:
2
Lunghezza del cavo:
0.12 m
Schermato:
no
Con indicazione LED:
no
Colore della guaina:
Nero
Privo di alogeni:
no
Tipo di cavo:
Multipolare
Irradiato:
no
Tensione nominale:
1500 V
Materiale della superficie dei contatti:
Altri
Materiale del corpo dei contatti:
Altri
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-40...85 °C
Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:
-40...85 °C
Corrente nominale In:
35 A