PHOENIX CONTACT - PHC1028589 PT 6-T P/P HV MORSETTO SEZIONATORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.5...10 mm²
Corrente nominale In - 32 A
Tipo di connessione elettrica 1 - Altri
Colore - Grigio
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Confezione
50 PZ
EAN
4055626529226
Codice prodotto
PHC1028589
Cod. produttore
1028589
Produttore
PHC
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.5...10 mm²
Corrente nominale In:
32 A
Tipo di connessione elettrica 1:
Altri
Colore:
Grigio
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Tipo di connessione elettrica 2:
Altri
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.5...10 mm²
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.5...0.5 mm²
Numero di punti di serraggio per piano:
2
Tensione nominale:
1000 V
Altezza:
91 mm
Sezionamento trasversale:
Nessuno
Larghezza:
10.2 mm
Necessaria piastra di chiusura:
no
Profondità:
63.1 mm
Piani ponticellati internamente:
sì
Materiale del corpo isolante:
Altri
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Con presa di prova integrata:
no


