PHOENIX CONTACT - PHC1028367 PTFIX 2X4 BK Morsetto distribuzione
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
50 PZ
EAN
4055626526973
Codice prodotto
PHC1028367
Cod. produttore
1028367
Produttore
PHC
Monoblocco, Morsetto base, tensione nominale: 800 V, corrente nominale: 32 A, numero di connessioni: 2, tipo di connessione: Connessione Push-in, Sezione di dimensionamento: 4 mm², sezione: 0,2 mm² - 6 mm², Connessione Push-in, tipo di montaggio: montaggio su adattatori per il fissaggio su guida di supporto, Montaggio diretto con flangia, Mobile, colore: nero