pagina iniziale
nuovo

PHOENIX CONTACT - PHC1028363 PTFIX 2X4 YE Morsetto distribuzione

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1028363 PTFIX 2X4 YE Morsetto distribuzione

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4055626526935

Codice prodotto

PHC1028363

Cod. produttore

1028363

Produttore

PHC

Monoblocco, Morsetto base, tensione nominale: 800 V, corrente nominale: 32 A, numero di connessioni: 2, tipo di connessione: Connessione Push-in, Sezione di dimensionamento: 4 mm², sezione: 0,2 mm² - 6 mm², Connessione Push-in, tipo di montaggio: montaggio su adattatori per il fissaggio su guida di supporto, Montaggio diretto con flangia, Mobile, colore: giallo