PHOENIX CONTACT - PHC1028071 PTFIX 2X2,5 GN Morset distrib. blocco ba
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
50 PZ
EAN
4055626524832
Codice prodotto
PHC1028071
Cod. produttore
1028071
Produttore
PHC
Monoblocco, Morsetto base, tensione nominale: 450 V, corrente nominale: 24 A, numero di connessioni: 2, tipo di connessione: Connessione Push-in, sezione: 0,14 mm² - 4 mm², tipo di montaggio: montaggio su adattatori per il fissaggio su guida di supporto,Montaggio diretto con flangia, Mobile, colore: verde


