PHOENIX CONTACT - PHC1028070 PTFIX 2X2,5 YE Morset distrib. blocco ba
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
- 50 PZ 
EAN
4055626524825
Codice prodotto
PHC1028070
Cod. produttore
1028070
Produttore
PHC
Monoblocco, Morsetto base, tensione nominale: 450 V, corrente nominale: 24 A, numero di connessioni: 2, tipo di connessione: Connessione Push-in, sezione: 0,14 mm² - 4 mm², tipo di montaggio: montaggio su adattatori per il fissaggio su guida di supporto,Montaggio diretto con flangia, Mobile, colore: giallo


