pagina iniziale
nuovo

PHOENIX CONTACT - PHC1027886 PTS 1,5/S-PE/L/N/3P Morsetto multilivell

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1027886 PTS 1,5/S-PE/L/N/3P Morsetto multilivell

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4055626523446

Codice prodotto

PHC1027886

Cod. produttore

1027886

Produttore

PHC

Morsetto a più piani, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 15 A, tipo di connessione: Push-in / attacco connettore, 1. piano, Sezione di dimensionamento: 1,5 mm², sezione: 0,14 mm² - 1,5 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio