PHOENIX CONTACT - PHC1027609 DMCC 0,5/ 7-ST-2,54 Connettore c.s.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
- 50 PZ 
EAN
4055626522708
Codice prodotto
PHC1027609
Cod. produttore
1027609
Produttore
PHC
Connettore per circuiti stampati, sezione nominale: 0,75 mm², colore: nero, corrente nominale: 6 A, tensione di dimensionamento (III/2): 160 V, superficie contatti: Au, tipo di connessione del contatto: Femmina, numero dei potenziali: 14, numero di file:2, numero poli: 7, numero di connessioni: 14, serie di prodotti: DMCC 0,5/..-ST, passo: 2,54 mm, tipo di connessione: Connessione a crimpare, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, sistema di spine: COMBICON DFMC 0,5, bloccaggio: assente, tipodi fissaggio: assente, tipo di confezione: confezionato nel cartone