pagina iniziale
nuovo

PHOENIX CONTACT - PHC1027603 DMCC 0,5/ 2-ST-2,54 Connettore c.s.

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1027603 DMCC 0,5/ 2-ST-2,54 Connettore c.s.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4055626521558

Codice prodotto

PHC1027603

Cod. produttore

1027603

Produttore

PHC

Connettore per circuiti stampati, sezione nominale: 0,75 mm², colore: nero, corrente nominale: 6 A, tensione di dimensionamento (III/2): 160 V, superficie contatti: Au, tipo di connessione del contatto: Femmina, numero dei potenziali: 4, numero di file: 2, numero poli: 2, numero di connessioni: 4, serie di prodotti: DMCC 0,5/..-ST, passo: 2,54 mm, tipo di connessione: Connessione a crimpare, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, sistema di spine: COMBICON DFMC 0,5, bloccaggio: assente, tipo di fissaggio: assente, tipo di confezione: confezionato nel cartone