PHOENIX CONTACT - PHC1027480 SACC-M12FSL-4CT-CM SH CONNETTORE POWER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatto - Altri
Numero di contatti di potenza - 0
Numero di contatti di controllo - 4
Tipo di custodia - Lineare
Diametro del connettore - 21.5 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4055626521466
Codice prodotto
PHC1027480
Cod. produttore
1027480
Produttore
PHC
Tipo di contatto:
Altri
Numero di contatti di potenza:
0
Numero di contatti di controllo:
4
Tipo di custodia:
Lineare
Diametro del connettore:
21.5 mm
Numero di contatti dati:
0
Corrente nominale In:
16 A
Temperatura ambiente:
-40...85 °C
Tensione nominale:
63 V
Categoria di sovratensione:
III
Grado di inquinamento:
3
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
1.5...2.5 mm²
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
1.5...2.5 mm²
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
1.5...2.5 mm²
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
1.5...2.5 mm²
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a crimpare
Materiale della superficie dei contatti:
Altri
Materiale (del corpo):
Altri
Rivestimento della custodia:
Altri
Materiale della ghiera filettata:
Altri
Tipo di bloccaggio:
Altri
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Con conduttore di terra:
no
Grado di protezione IP (montato):
IP65
Numero min. di cicli di innesto:
100
Schermato:
sì
Con indicatore di stato:
no