PHOENIX CONTACT - PHC1026165 PTTBS 2,5-DIO/O-U CUS Comp. mors. comp.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
50 PZ
EAN
4055626518787
Codice prodotto
PHC1026165
Cod. produttore
1026165
Produttore
PHC
Componente morsetto componibile, con diodo integrato 1N4007, simbolo elettrico riconoscibile nello stato montato, corrente nominale: 0,5 A, numero di connessioni: 4, tipo di connessione: Connessione Push-in, 1. e 2. piano, Sezione di dimensionamento: 2,5mm², sezione: 0,14 mm² - 4 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio