pagina iniziale
nuovo

PHOENIX CONTACT - PHC1019588 PTVFIX 6/6X2,5 BK Blocco distrib.

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1019588 PTVFIX 6/6X2,5 BK Blocco distrib.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4055626506463

Codice prodotto

PHC1019588

Cod. produttore

1019588

Produttore

PHC

Blocco distributore, tensione nominale: 450 V, corrente nominale: 24 A, numero di connessioni: 7, numero poli: 1, tipo di connessione: Connessione Push-in, Presa, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm², sezione: 0,14 mm² - 4 mm², Connessione collettiva, Sezione di dimensionamento: 6 mm², sezione: 0,5 mm² - 10 mm², tipo di montaggio: montaggio su adattatori per il fissaggio su guida di supporto, Montaggio diretto con flangia, Mobile, colore: nero