PHOENIX CONTACT - PHC1019566 PTVFIX 6X2,5 RD Blocco distrib.
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
10 PZ
EAN
4055626507002
Codice prodotto
PHC1019566
Cod. produttore
1019566
Produttore
PHC
Blocco distributore, tensione nominale: 450 V, corrente nominale: 24 A, numero di connessioni: 6, numero poli: 1, tipo di connessione: Connessione Push-in, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm², sezione: 0,14 mm² - 4 mm², tipo di montaggio: montaggio su adattatori per il fissaggio su guida di supporto, Montaggio diretto con flangia, Mobile, colore: rosso


