pagina iniziale
nuovo

PHOENIX CONTACT - PHC1019539 PTVFIX 18X2,5-NS35A RD Blocco distrib.

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1019539 PTVFIX 18X2,5-NS35A RD Blocco distrib.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4055626506715

Codice prodotto

PHC1019539

Cod. produttore

1019539

Produttore

PHC

Blocco distributore, tensione nominale: 690 V, corrente nominale: 24 A, numero di connessioni: 18, numero poli: 1, tipo di connessione: Connessione Push-in, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm², sezione: 0,14 mm² - 4 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: rosso