PHOENIX CONTACT - PHC1019471 PTVFIX 2X2,5 BK BLOCCO DISTRIB.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connessione elettrica 1 - Altri
Corrente nominale In - 24 A
Colore - Nero
Tipo di connessione elettrica 2 - Altri
Numero di punti di serraggio per piano - 2
Confezione
1 PZ
EAN
4055626506517
Codice prodotto
PHC1019471
Cod. produttore
1019471
Produttore
PHC
Tipo di connessione elettrica 1:
Altri
Corrente nominale In:
24 A
Colore:
Nero
Tipo di connessione elettrica 2:
Altri
Numero di punti di serraggio per piano:
2
Tensione nominale:
450 V
Piani ponticellati internamente:
sì
Necessaria piastra di chiusura:
no
Materiale del corpo isolante:
Altri
Larghezza:
5.3 mm
Altezza:
28.6 mm
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Profondità:
21.7 mm