PHOENIX CONTACT - PHC1019460 PTVFIX 2X2,5 BU Blocco distrib.
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
30 PZ
EAN
4055626505688
Codice prodotto
PHC1019460
Cod. produttore
1019460
Produttore
PHC
Monoblocco, tensione nominale: 450 V, corrente nominale: 24 A, numero di connessioni: 2, numero poli: 1, tipo di connessione: Connessione Push-in, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm², sezione: 0,14 mm² - 4 mm², tipo di montaggio: montaggio su adattatori per il fissaggio su guida di supporto, Montaggio diretto con flangia, Mobile, colore: blu