PHOENIX CONTACT - PHC1019428 SCC 20-F MORSETTO SCHERMATO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Barra collettrice / Busbar
Tipo di collegamento elettrico - Altri
Larghezza - 24.7 mm
Altezza - 42.3 mm
Testato per esplosioni categoria "Ex e" - no
Confezione
10 PZ
EAN
4055626506203
Codice prodotto
PHC1019428
Cod. produttore
1019428
Produttore
PHC
Metodo di montaggio:
Barra collettrice / Busbar
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Larghezza:
24.7 mm
Altezza:
42.3 mm
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
no
Temperatura di esercizio:
-60...105 °C


