PHOENIX CONTACT - PHC1019427 SCC 15-F MORSETTO SCHERMATO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro ammissibile del cavo - 8...15 mm
Metodo di montaggio - Barra collettrice / Busbar
Tipo di collegamento elettrico - Altri
Larghezza - 19 mm
Altezza - 35 mm
Confezione
10 PZ
EAN
4055626504995
Codice prodotto
PHC1019427
Cod. produttore
1019427
Produttore
PHC
Diametro ammissibile del cavo:
8...15 mm
Metodo di montaggio:
Barra collettrice / Busbar
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Larghezza:
19 mm
Altezza:
35 mm
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
no
Temperatura di esercizio:
-60...105 °C


