PHOENIX CONTACT - PHC1019423 SCC 20 MORSETTO SCHERMATO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro ammissibile del cavo - 20...20 mm
Metodo di montaggio - Barra collettrice / Busbar
Tipo di collegamento elettrico - Altri
Larghezza - 24.7 mm
Altezza - 43.6 mm
Confezione
10 PZ
EAN
4055626506043
Codice prodotto
PHC1019423
Cod. produttore
1019423
Produttore
PHC
Diametro ammissibile del cavo:
20...20 mm
Metodo di montaggio:
Barra collettrice / Busbar
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Larghezza:
24.7 mm
Altezza:
43.6 mm
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
no
Temperatura di esercizio:
-60...105 °C