PHOENIX CONTACT - PHC1019421 SCC 10 MORSETTO SCHERMATO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro ammissibile del cavo - 10...10 mm
Metodo di montaggio - Barra collettrice / Busbar
Tipo di collegamento elettrico - Altri
Larghezza - 14.4 mm
Altezza - 32.5 mm
Confezione
20 PZ
EAN
4055626505176
Codice prodotto
PHC1019421
Cod. produttore
1019421
Produttore
PHC
Diametro ammissibile del cavo:
10...10 mm
Metodo di montaggio:
Barra collettrice / Busbar
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Larghezza:
14.4 mm
Altezza:
32.5 mm
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
no
Temperatura di esercizio:
-60...105 °C


