pagina iniziale
nuovo

PHOENIX CONTACT - PHC1017521 TDPT 4/ 2-SP-6,35-ZB Morsetto c.s.

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1017521 TDPT 4/ 2-SP-6,35-ZB Morsetto c.s.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4055626501536

Codice prodotto

PHC1017521

Cod. produttore

1017521

Produttore

PHC

Morsetto circuito stampato, corrente nominale: 41 A, tensione di dimensionamento (III/2): 1000 V, sezione nominale: 4 mm², numero dei potenziali: 2, numero di file: 1, numero di poli per fila: 2, serie di prodotti: TDPT 4/..-SP, passo: 6,35 mm, tipo di connessione: Connessione a molla Push-in, montaggio: Saldatura a onde, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, colore: verde, Layout Pin: Pinning a zigzag W, Lunghezza pin [P]: 3,5 mm, numero di pin di saldatura per potenziale: 1, tipo di confezione: confezionato nel cartone