PHOENIX CONTACT - PHC1017516 TDPT 4/ 4-SC-6,35-ZB MORSETTO C.S.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connessione del conduttore - Connessione a vite
Numero di collegamenti elettrici - 4
Passo del connettore - 6.35 mm
Corrente nominale In - 41 A
Colore del corpo - Verde
Confezione
50 PZ
EAN
4055626501505
Codice prodotto
PHC1017516
Cod. produttore
1017516
Produttore
PHC
Tipo di connessione del conduttore:
Connessione a vite
Numero di collegamenti elettrici:
4
Passo del connettore:
6.35 mm
Corrente nominale In:
41 A
Colore del corpo:
Verde
Angolo tra il circuito stampato e la connessione del conduttore:
Altri
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.2...6 mm²
Numero di piani:
1
Altezza:
26.9 mm
Tensione nominale:
1000 V
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.2...4 mm²
Tensione nominale di picco:
8 kV
Categoria di sovratensione:
III
Grado di inquinamento:
2
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.2...6 mm²
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.2...1.5 mm²
Materiale della superficie di collegamento:
Stagno
Diametro dei pin del connettore:
1.7 mm
Lunghezza dei pin:
3.5 mm
Materiale del corpo isolante:
Altri
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Temperatura di esercizio:
-40...105 °C
Tipo di fissaggio al circuito stampato:
Contatto di connessione
Tipo di nastratura:
Cartone per SMD / SMT