PHOENIX CONTACT - PHC1017513 TDPT 2,5/ 12-SP-5,08 Morsetto c.s.
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
50 PZ
EAN
4055626501475
Codice prodotto
PHC1017513
Cod. produttore
1017513
Produttore
PHC
Morsetto circuito stampato, corrente nominale: 32 A, tensione di dimensionamento (III/2): 400 V, sezione nominale: 2,5 mm², numero dei potenziali: 12, numero di file: 1, numero di poli per fila: 12, serie di prodotti: TDPT 2,5/..-SP, passo: 5,08 mm, tipodi connessione: Connessione a molla Push-in, montaggio: Saldatura a onde, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, colore: verde, Layout Pin: Pinning lineare, Lunghezza pin [P]: 3,5 mm, numero di pin di saldatura per potenziale: 2, tipo di confezione: confezionato nel cartone