pagina iniziale
nuovo

PHOENIX CONTACT - PHC1017511 TDPT 2,5/ 10-SP-5,08 Morsetto c.s.

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1017511 TDPT 2,5/ 10-SP-5,08 Morsetto c.s.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4055626501451

Codice prodotto

PHC1017511

Cod. produttore

1017511

Produttore

PHC

Morsetto circuito stampato, corrente nominale: 32 A, tensione di dimensionamento (III/2): 400 V, sezione nominale: 2,5 mm², numero dei potenziali: 10, numero di file: 1, numero di poli per fila: 10, serie di prodotti: TDPT 2,5/..-SP, passo: 5,08 mm, tipodi connessione: Connessione a molla Push-in, montaggio: Saldatura a onde, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, colore: verde, Layout Pin: Pinning lineare, Lunghezza pin [P]: 3,5 mm, numero di pin di saldatura per potenziale: 2, tipo di confezione: confezionato nel cartone