PHOENIX CONTACT - PHC1017493 TDPT 2,5/ 4-SC-5,08 Morsetto c.s.
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
50 PZ
EAN
4055626500386
Codice prodotto
PHC1017493
Cod. produttore
1017493
Produttore
PHC
Morsetto circuito stampato, corrente nominale: 24 A, tensione di dimensionamento (III/2): 400 V, sezione nominale: 2,5 mm², numero dei potenziali: 4, numero di file: 1, numero di poli per fila: 4, serie di prodotti: TDPT 2,5/..-SC, passo: 5,08 mm, tipo di connessione: Connessione a vite con gabbia, forma di attacco delle viti: L Fessura longitudinale, montaggio: Saldatura a onde, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, colore: verde, Layout Pin: Pinning lineare, Lunghezza pin [P]: 3,5 mm, numero di pin di saldatura per potenziale: 2, tipo di confezione: confezionato nel cartone


