PHOENIX CONTACT - PHC1017482 BCP-500- 3 GN BDWHGNDSOVPE500 Connett. c
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
500 PZ
EAN
4055626500812
Codice prodotto
PHC1017482
Cod. produttore
1017482
Produttore
PHC
Connettore per circuiti stampati, sezione nominale: 2,5 mm², colore: bianco verde, corrente nominale: 12 A, tensione di dimensionamento (III/2): 320 V, superficie contatti: Sn, tipo di connessione del contatto: Femmina, numero di file: 1, numero poli: 3,serie di prodotti: BCP, passo: 5 mm, tipo di connessione: Connessione a vite con gabbia, forma di attacco delle viti: H1L Philipps Recess con fessura longitudinale, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, gancio di bloccaggio: - Gancio di bloccaggio, sistema di spine: BASICLINE 2,5, bloccaggio: assente, tipo di fissaggio: assente, tipo di confezione: confezionato nel cartone