PHOENIX CONTACT - PHC1016517 CDDC 1,5/ 6-PV-3,5 Connessione a crimpar
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
100 PZ
EAN
4055626498317
Codice prodotto
PHC1016517
Cod. produttore
1016517
Produttore
PHC
Connettore diretto per circuito stampato, sezione nominale: 1,5 mm², colore: verde, corrente nominale: 8 A, tensione di dimensionamento (III/2): 160 V, numero dei potenziali: 12, numero di file: 2, numero poli: 6, numero di connessioni: 12, serie di prodotti: CDDC 1,5/..-PV, passo: 3,5 mm, tipo di connessione: Connessione a crimpare, montaggio: SKEDD - Connessione diretta, direzione di collegamento conduttore/scheda: 90 °, layout pin: Pinning lineare, sistema di spine: SKEDD, bloccaggio: Bloccaggio a scatto, tipo di fissaggio: Flangia di bloccaggio, tipo di confezione: confezionato nel cartone