pagina iniziale
nuovo

PHOENIX CONTACT - PHC1016286 CDDC 2,5/ 7-PV-5,0 Connessione a crimpar

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1016286 CDDC 2,5/ 7-PV-5,0 Connessione a crimpar

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4055626498270

Codice prodotto

PHC1016286

Cod. produttore

1016286

Produttore

PHC

Connettore diretto per circuito stampato, sezione nominale: 2,5 mm², colore: verde, corrente nominale: 12 A, tensione di dimensionamento (III/2): 320 V, numero dei potenziali: 14, numero di file: 2, numero poli: 7, numero di connessioni: 14, serie di prodotti: CDDC 2,5/..-PV, passo: 5 mm, tipo di connessione: Connessione a crimpare, montaggio: SKEDD - Connessione diretta, direzione di collegamento conduttore/scheda: 90 °, layout pin: Pinning lineare, sistema di spine: SKEDD, bloccaggio: Bloccaggio a scatto, tipo di fissaggio: Flangia di bloccaggio, tipo di confezione: confezionato nel cartone