PHOENIX CONTACT - PHC1016278 CDDC 2,5/11-PV-5,0 Connessione a crimpar
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
50 PZ
EAN
4055626497846
Codice prodotto
PHC1016278
Cod. produttore
1016278
Produttore
PHC
Connettore diretto per circuito stampato, sezione nominale: 2,5 mm², colore: verde, corrente nominale: 12 A, tensione di dimensionamento (III/2): 320 V, numero dei potenziali: 22, numero di file: 2, numero poli: 11, numero di connessioni: 22, serie di prodotti: CDDC 2,5/..-PV, passo: 5 mm, tipo di connessione: Connessione a crimpare, montaggio: SKEDD - Connessione diretta, direzione di collegamento conduttore/scheda: 90 °, sistema di spine: SKEDD, bloccaggio: Bloccaggio a scatto, tipo di fissaggio: Flangia di bloccaggio, tipo di confezione: confezionato nel cartone