PHOENIX CONTACT - PHC1015782 FK-MCP 1,5/ 5-ST-3,81GY35BD1-5 Connessio
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
50 PZ
EAN
4055626497075
Codice prodotto
PHC1015782
Cod. produttore
1015782
Produttore
PHC
Connettore per circuiti stampati, sezione nominale: 1,5 mm², colore: grigio chiaro, corrente nominale: 8 A, tensione di dimensionamento (III/2): 160 V, superficie contatti: Sn, tipo di connessione del contatto: Femmina, numero dei potenziali: 5, numero di file: 1, numero poli: 5, numero di connessioni: 5, serie di prodotti: FK-MCP 1,5/..-ST, passo: 3,81 mm, tipo di connessione: Connessione a molla Push-in, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, sistema di spine: COMBICON MC 1,5, bloccaggio: assente, tipo di fissaggio: assente, tipo di confezione: confezionato nel cartone