PHOENIX CONTACT - PHC1015458 PTCM 0,5/ 8-PL-2,5 WH Connettore c.s.
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
100 PZ
EAN
4055626496627
Codice prodotto
PHC1015458
Cod. produttore
1015458
Produttore
PHC
Connettore per circuiti stampati, sezione nominale: 0,75 mm², colore: bianco, corrente nominale: 6 A, tensione di dimensionamento (III/2): 160 V, tipo di connessione del contatto: Femmina, numero dei potenziali: 8, numero di file: 1, numero poli: 8, numero di connessioni: 8, serie di prodotti: PTCM 0,5/..-PL, passo: 2,5 mm, tipo di connessione: Connessione a crimpare, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, sistema di spine: COMBICON PTSM, bloccaggio: Bloccaggio a scatto, tipo di fissaggio: Flangia di bloccaggio, tipo di confezione: confezionato nel cartone