pagina iniziale
nuovo

PHOENIX CONTACT - PHC1015248 PTCM 0,5/ 8-PI-2,5 WH Connettore c.s.

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1015248 PTCM 0,5/ 8-PI-2,5 WH Connettore c.s.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4055626495859

Codice prodotto

PHC1015248

Cod. produttore

1015248

Produttore

PHC

Connettore per circuiti stampati, sezione nominale: 0,75 mm², colore: bianco, corrente nominale: 6 A, tensione di dimensionamento (III/2): 160 V, tipo di connessione del contatto: Spina, numero dei potenziali: 8, numero di file: 1, numero poli: 8, numerodi connessioni: 8, serie di prodotti: PTCM 0,5/..-PI, passo: 2,5 mm, tipo di connessione: Connessione a crimpare, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, sistema di spine: COMBICON PTSM, bloccaggio: Bloccaggio a scatto, tipo di fissaggio: Linguetta a innesto, tipo di confezione: confezionato nel cartone