PHOENIX CONTACT - PHC1015243 PTCM 0,5/ 3-PI-2,5 WH Connettore c.s.
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
250 PZ
EAN
4055626495453
Codice prodotto
PHC1015243
Cod. produttore
1015243
Produttore
PHC
Connettore per circuiti stampati, sezione nominale: 0,75 mm², colore: bianco, corrente nominale: 6 A, tensione di dimensionamento (III/2): 160 V, tipo di connessione del contatto: Spina, numero dei potenziali: 3, numero di file: 1, numero poli: 3, numerodi connessioni: 3, serie di prodotti: PTCM 0,5/..-PI, passo: 2,5 mm, tipo di connessione: Connessione a crimpare, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, sistema di spine: COMBICON PTSM, bloccaggio: Bloccaggio a scatto, tipo di fissaggio: Linguetta a innesto, tipo di confezione: confezionato nel cartone