pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1014423 HC-BB46-I-PT-F INSERTO

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1014423 HC-BB46-I-PT-F INSERTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di contatto - Presa(femmina)

  • Numero di poli - 46

  • Corrente nominale In - 16 A

  • Tensione nominale - 500 V

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione con morsetto a molla

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4055626492186

Codice prodotto

PHC1014423

Cod. produttore

1014423

Produttore

PHC

Tipo di contatto:

Presa(femmina)

Numero di poli:

46

Corrente nominale In:

16 A

Tensione nominale:

500 V

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione con morsetto a molla

Numero di contatti di potenza:

46

Numero di contatti di controllo:

0

Inserto portacontatti senza contatti:

no

Diametro del contatto a innesto:

2.5 mm

Materiale del portacontatti:

Termoplastico

Temperatura ambiente:

125...125 °C

Temperatura di esercizio:

-40...125 °C

Tensione nominale di picco:

6 kV

Categoria di sovratensione:

III

Grado di inquinamento:

3

Con protezione del cavo:

no

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.5...2.5 mm²

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.5...2.5 mm²

Materiale della superficie dei contatti:

Altri

Materiale dell'inserto portacontatto:

Altri

Materiale dei contatti:

Altre leghe di rame

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Con conduttore di terra:

Numero min. di cicli di innesto:

500

Larghezza:

34 mm

Altezza:

32.5 mm

Profondità:

39.7 mm

Inserto portacontatti per connettori industriali rettangolari Phoenix Contact Tipo/modello: PHC1014423 - HC-BB46-I-PT-F INSERTO