PHOENIX CONTACT - PHC1012698 REL-MR-110DC/21-21/MS RELE PULSANTE PROV


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Altri
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Corrente nominale - 0.004 A
Tensione nominale di comando Us DC - 88...88 V
Completo di zoccolo - no
Confezione
10 PZ
EAN
4055626490175
Codice prodotto
PHC1012698
Cod. produttore
1012698
Produttore
PHC
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Corrente nominale:
0.004 A
Tensione nominale di comando Us DC:
88...88 V
Completo di zoccolo:
no
Numero di contatti di scambio:
2
Con indicazione LED:
no
Con contatti ad azionamento forzato:
no
Tipo di contatti di commutazione:
Contatto semplice
Tipo di commutazione:
Monostabile
Con morsetti estraibili:
no
Larghezza:
12.7 mm
Altezza:
29 mm
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti NO:
0
Profondità:
25 mm