PHOENIX CONTACT - PHC1012270 MCC 0,5/ 6-ST-2,54 Connettore c.s.
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
100 PZ
EAN
4055626489322
Codice prodotto
PHC1012270
Cod. produttore
1012270
Produttore
PHC
Connettore per circuiti stampati, sezione nominale: 0,75 mm², colore: nero, corrente nominale: 6 A, tensione di dimensionamento (III/2): 160 V, superficie contatti: Au, tipo di connessione del contatto: Femmina, numero dei potenziali: 6, numero di file: 1, numero poli: 6, numero di connessioni: 6, serie di prodotti: MCC 0,5/..-ST, passo: 2,54 mm, tipo di connessione: Connessione a crimpare, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, sistema di spine: COMBICON FMC 0,5, bloccaggio: assente, tipo di fissaggio: assente, tipo di confezione: confezionato nel cartone


