PHOENIX CONTACT - PHC1009967 PC 4/ 9-STF-7,62 PA1,3,5,7,9 Connettore
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
50 PZ
EAN
4055626482378
Codice prodotto
PHC1009967
Cod. produttore
1009967
Produttore
PHC
Connettore per circuiti stampati, sezione nominale: 4 mm², colore: verde, corrente nominale: 20 A, tensione di dimensionamento (III/2): 630 V, superficie contatti: Sn, tipo di connessione del contatto: Femmina, numero dei potenziali: 5, numero di file: 1, numero poli: 9, numero di connessioni: 5, serie di prodotti: PC 4/..-STF, passo: 7,62 mm, tipo di connessione: Connessione a vite con gabbia, forma di attacco delle viti: L Fessura longitudinale, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, gancio di bloccaggio: - Gancio di bloccaggio, sistema di spine: COMBICON PC 4, bloccaggio: Bloccaggio a vite, tipo di fissaggio: Flangia a vite, tipo di confezione: confezionato nel cartone