PHOENIX CONTACT - PHC1009220 FL SWITCH 2308 PN SWITCH MANAGED


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Altri
Gestibile da remoto - sì
Ethernet - sì
Grado di protezione (IP) - IP20
Numero di altre porte - 8
Confezione
1 PZ
EAN
4055626481913
Codice prodotto
PHC1009220
Cod. produttore
1009220
Produttore
PHC
Metodo di montaggio:
Altri
Gestibile da remoto:
sì
Ethernet:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20
Numero di altre porte:
8
Larghezza:
45 mm
Profondità:
125.1 mm
Altezza:
130.592254 mm
Managed Switch 2000, 8 Porte RJ45 10/100/1000 MBit/s, PROFINET Conformance-Class B, Campo di temperatura esteso, Modalità PROFINET preimpostata, LED di stato PROFINET, Processo di sviluppo certificato secondo la norma IEC 62443-4-1, Compatibile con la norma IEC 62443-4-2